Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ECTA 133 3 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 40.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6912583
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     1331 M 303 MZ
EAN/GTIN:
     5059041411929
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP66, IP67
Nennstrom = 40.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 1,0 kV
Gehäusegröße = 3
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +125°C

Erfordert Rückgehäuse. Inline-Steckverbinder. Stecker mit Stiftkontakten Vernickelt Kontakte aus Kupferlegierung, vergoldet und vernickelt Temperaturbereich: -40 bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP66, IP67
Nennstrom:
40.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
1,0 kV
Gehäusegröße:
3
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 6912583, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Air LB, 1331M303MZ, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Air LB
1330 3 P1
ab € 44,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.