Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ECTA 133 2 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 13.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6912570
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     1331 M 295 MZ
EAN/GTIN:
     5059041411912
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP66, IP67
Nennstrom = 13.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 800,0 V
Gehäusegröße = 2
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -40°C

Erfordert Rückgehäuse. Inline-Steckverbinder. Stecker mit Stiftkontakten Vernickelt Kontakte aus Kupferlegierung, vergoldet und vernickelt Temperaturbereich: -40 bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP66, IP67
Nennstrom:
13.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
800,0 V
Gehäusegröße:
2
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 5-polig, steckergehäuse, 6912570, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Air LB, 1331M295MZ, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Air LB
1330 2 P2
ab € 27,89*
Zubehör
Amphenol Air LB
1331 E 295 FZ
ab € 46,89*
Zubehör
Amphenol Air LB
1330 2 BM
ab € 41,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.