| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6911811 Herst.-Nr.: IRR7Z252LOY EAN/GTIN: 5059041415460 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 14.8mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Gelb Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Kuppelförmig LED Farbe = Gelb IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac Kontaktmaterial = Silber Herst.-Teile-Nr. = IRR7Z252LOY
Beleuchtete Drucktastenschalter, 16 mm, IP67, Serie IRR. Rote, gelbe und grüne LEDs haben einen Durchlassstrom von 20 mA und eine maximale Durchlassspannung von 2,3 V Blaue LEDs haben einen Durchlassstrom von 20 mA und eine maximale Durchlassspannung von 3,8 V. Weiße LEDs haben einen Durchlassstrom von 20 mA und eine maximale Durchlassspannung von 4,25 V. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 14.8mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Gelb | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Kuppelförmig | LED Farbe: | Gelb | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 250 V ac | Kontaktmaterial: | Silber | Herst.-Teile-Nr.: | IRR7Z252LOY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 6911811, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, IRR7Z252LOY, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |