Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün 3,4 V, 130 ° 3210 (1204)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Grün 3,4 V, 130 ° 3210 (1204)
Artikel-Nr.:
     108EL-6910427
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMQ-C110
EAN/GTIN:
     5059041409759
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3210 (1204)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,4 V
Lichtstärke = 150 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130 °
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 527 nm
Abmessungen = 3.2 x 1 x 1.5mm

Avago Serie HSMx-C110 LEDs. Bei der Serie HSMx-C110 von Avago Technologies handelt es sich um Chip-LEDs für die Oberflächenmontage (SMD). Sie befinden sich in rechtwinkligen Gehäusen mit kompakten Abmessungen von 3,2 x 1,0 x 1,5 mm. Die Chip-LEDs HSMx-C110 befinden sich in einem Industriestandard-Gehäuse zur Vereinfachung von Handhabung und Einsatz. Diverse LED-Farben sind in neun kompakten, einfarbigen Gehäusen erhältlich. Zu den geeigneten Anwendungen für die Chip-LEDs der Serie HSMx-C110 gehören Tastenfeldhinterleuchtung, Drucktasterhinterleuchtung, LCD-Hinterleuchtung, Zeichenhinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der Serie HSMx-C110: – Kompaktes Gehäuse – Industriestandard-Abmessungen – Betrachtungswinkel: 130° – Kompatibel mit IR-Lötverfahren – Diffuse Streuscheibe – Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C – Gehäuse für rechtwinklige und umgekehrte Montage erhältlich – Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3210 (1204)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,4 V
Lichtstärke:
150 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130 °
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
527 nm
Abmessungen:
3.2 x 1 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6910427, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMQC110, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,99*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 1,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.