Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Rot 1,8 V, 170 ° 3412 (1305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Rot 1,8 V, 170 ° 3412 (1305)
Artikel-Nr.:
     108EL-6910420
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMH-C265
EAN/GTIN:
     5059041299213
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3412 (1305)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,8 V
Lichtstärke = 17 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 170 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 639 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago HSMx-C265 CHIPLEDs Serie. Bei der Serie HSMx-C265 von Avago Technologies handelt es sich um Chip-LEDs für die Oberflächenmontage (SMD). Sie befinden sich in Gehäusen für umgekehrte Montage mit Abmessungen von 3,4 x 1,25 x 1,1 mm. Diese Bauelemente eignen sich ideal für LCD-Hinterleuchtung und Seitenbeleuchtung. Die Chip-LEDs HSMx-C265 befinden sich in einem Industriestandard-Gehäuse zur Vereinfachung von Handhabung und Einsatz. Diverse LED-Farben sind in neun kompakten, einfarbigen Gehäusen erhältlich. Zu den geeigneten Anwendungen für die Chip-LEDs der Serie HSMx-C265 gehören Tastenfeldhinterleuchtung, Drucktasterhinterleuchtung, LCD-Hinterleuchtung, Zeichenhinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der Serie HSMx-C265: – Kompaktes Gehäuse – Industriestandard-Abmessungen – Betrachtungswinkel: 170° – Kompatibel mit IR-Lötverfahren – Diffuse Streuscheibe – Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C – Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3412 (1305)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,8 V
Lichtstärke:
17 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
170 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
639 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 6910420, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMHC265, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,58*
5
€ 5,90*
ab € 0,308*
€ 1,261*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.