Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Rot 1,8 V, 130 ° 3210 (1204)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Rot 1,8 V, 130 ° 3210 (1204)
Artikel-Nr.:
     108EL-6910417
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMH-C110
EAN/GTIN:
     5059041409681
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3210 (1204)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,8 V
Lichtstärke = 17 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130 °
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 639 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago Serie HSMx-C110 LEDs. Bei der Serie HSMx-C110 von Avago Technologies handelt es sich um Chip-LEDs für die Oberflächenmontage (SMD). Sie befinden sich in rechtwinkligen Gehäusen mit kompakten Abmessungen von 3,2 x 1,0 x 1,5 mm. Die Chip-LEDs HSMx-C110 befinden sich in einem Industriestandard-Gehäuse zur Vereinfachung von Handhabung und Einsatz. Diverse LED-Farben sind in neun kompakten, einfarbigen Gehäusen erhältlich. Zu den geeigneten Anwendungen für die Chip-LEDs der Serie HSMx-C110 gehören Tastenfeldhinterleuchtung, Drucktasterhinterleuchtung, LCD-Hinterleuchtung, Zeichenhinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der Serie HSMx-C110: – Kompaktes Gehäuse – Industriestandard-Abmessungen – Betrachtungswinkel: 130° – Kompatibel mit IR-Lötverfahren – Diffuse Streuscheibe – Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C – Gehäuse für rechtwinklige und umgekehrte Montage erhältlich – Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3210 (1204)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,8 V
Lichtstärke:
17 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130 °
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
639 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 6910417, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMHC110, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,86*
1
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 3,775*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.