Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera CPLD MAX II 980 Makrozellen 116 I/O Flash ISP, TQFP 144-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6904245
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM1270T144I5N
EAN/GTIN:
     5059045983125
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
Familie = MAX II
Anzahl der Makro-Zellen = 980
Anzahl der User I/Os = 116
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 127
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 144
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 20 x 20 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 20mm
Arbeitsspannnung min. = 2,375 V

Komplexe programmierbare Logikgeräte Altera
Weitere Informationen:
Familie:
MAX II
Anzahl der Makro-Zellen:
980
Anzahl der User I/Os:
116
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
127
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
144
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
20 x 20 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
20mm
Arbeitsspannnung min.:
2,375 V
Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, 6904245, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, EPM1270T144I5N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 156,24*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 316,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.