Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Ecomate 28.4 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 14.0A, Tafelmontage, Crimpanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Ecomate 28.4 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 14.0A, Tafelmontage, Crimpanschluss IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-6904006
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10P006 806 12
EAN/GTIN:
     5059045987468
Suchbegriffe:
6904006
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP65
Nennstrom = 14.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 28.4
Gehäusematerial = Nylon
Kontaktbeschichtung = Gold, Silber
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC60664-1, IEC60512-5-2, Test 5b, IEC60512-3-1, IEC60512-2-1. Amphenol EcoMate-Stecker für Frontplattenmontage. Eine Auswahl frontplattenmontierbarer Stecker der Serie EcoMate C16-1 von Amphenol. Die robusten runden Steckverbinder sind ideal für Anwendungen in Industrie, Transport und Prozesssteuerung. Ein Gewindekupplungsmechanismus und ein gezahnter Verriegelungsring sorgen für zuverlässiges, sicheres Stecken und verhindern unbeabsichtigtes Lösen. Die EcoMate-Stecker mit optionaler Schraub-, Löt- oder Schrumpfverbindung können schnell vor Ort montiert werden und unterstützen so schnelle Reparaturen und verhindern wertvolle Ausfallzeiten. Die äußerst robuste Serie C16-1 liefert eine ausgezeichnete Leistung. EcoMate-Steckverbinder sind ideal für raue Umgebungen geeignet, die ein höheres Maß an Schutz erfordern. Eigenschaften und Vorteile. Rundsteckverbinder mit 3+PE- und 6+PE-Kontakten Einbaustecker passen auf Kabelbuchsenleisten Schnell und leicht zu montieren IP67, wenn verbunden Vorgespannter Erdkontakt Ergonomisches Design für leichte Handhabung Schnelles Gewindekupplungssystem Großer Temperaturbereich: –40 bis +125 °C UV-beständig Korrosionsbeständig Stoßfest Vibrationsfest 500 Steckspiele Thermoplast-Gehäuse gemäß UL94 V-0. Anwendungen. Die Amphenol-EcoMate-C16-Einbaustecker mit ausgezeichneten schützenden Eigenschaften vor Umwelteinflüssen sind für den Einsatz in robusten Industrie- und Automatisierungsanwendungen konzipiert. Die robusten Steckverbinder sind sehr beständig gegen Korrosion, Vibrationen und Stöße und für raueste Umgebungen geeignet. Einige der gängigsten Einsatzgebiete sind. Industrielle Montage Elektrische Installation Steuerventile Prozesssteuerung Industrielle Automatisierungssysteme Messtechnik Sensoren und Schalter. Umgebungsbedingungen. Die EcoMate-Rundsteckverbinder der Serie C16-01 verfügen über die Schutzart IP67. Damit sind sie vor Staub und Schmutz geschützt. Im gesteckten Zustand sind die Steckverbinder wasserdicht und gegen die Auswirkungen von temporärem Eintauchen in Wasser für bis zu 30 Minuten und bis zu 1 m Tiefe geschützt. Häufig gestellte Fragen. F – Gibt es Zubehör? A – Es ist eine runde Staubschutzkappe erhältlich, die zusätzlichen Schutz bietet, wenn der Steckverbinder nicht genutzt wird. Siehe Best.-Nr. ; 690-3999 690-3999 F – Wie robust sind die Stecker? A – Die EcoMate-C16-Steckverbinder bestehen aus hochwertigen technischen Materialien. Die Steckverbinder sind stoß-, vibrations- und chemikalienbeständig und sind daher äußerst robust und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP65
Nennstrom:
14.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
28.4
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktbeschichtung:
Gold, Silber
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,24*
€ 4,70*
2 Tage
482
€ 14,99*
ab € 3,08*
€ 5,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600U00000012
ab € 2,83*
Zubehör
Amphenol
VN0101600021
ab € 0,2383*
Zubehör
Amphenol
VN0101600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 36,73*
Zubehör
Amphenol
C016 10D006 806 12
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.