| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6903671 Herst.-Nr.: 19-931.5 EAN/GTIN: 5059040048928 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Linse Zur Verwendung mit = Serie 19 Linsenfarbe = Grün Linsenform = Rund
Beleuchtete Ausführungen erfordern eine Glühlampe T1 mit zwei Anschlussstiften oder eine LED, siehe typischerweise Bestell-Nr. ; 6559491 6559491. Runde und quadratische beleuchtete 9-mm-Schalter. Die Drucktasten sind mit einem Schaltsystem mit Sprungkontakt oder flachem Schaltelement ausgestattet Die Montage von der Vorderseite aus durch das Befestigungsloch ist auch dann gewährleistet, wenn die Verkabelung bereits befestigt ist Die Einheiten sind mit Löt-/Einsteck-Anschlussklemmen ausgestattet Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Linse | Zur Verwendung mit: | Serie 19 | Linsenfarbe: | Grün | Linsenform: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6903671, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, EAO, 199315, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,22* | € 3,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,87* | € 3,44* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,16* | € 4,23* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,48* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|