| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6903447 Herst.-Nr.: R19FFSSPAGRR110 EAN/GTIN: 5059045983910 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPDT Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Rot IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac Kontaktmaterial = Silberlegierung Herst.-Teile-Nr. = R19FFSSPAGRR110
Beleuchtete vandalismussichere Drucktaste der Serie R (19 mm). Diese Serie R umfasst eine Serie von vandalensicheren 19-mm-Drucktasten, die ideal für den Einsatz in einer Reihe von Branchen und Anwendungen wie:. • Zugangskontrollsysteme • Maschinen und Fabrikanlagen. • exponierte öffentliche Bereiche wie Fahrkartenautomaten, Kioske und Verkaufsautomaten. • und vieles mehr. Eigenschaften und Vorteile. • Vandalensichere Drucktasten. • Stoßfest gemäß IK09 - geschützt gegen 10 Joule Stoß. Entspricht einem Aufprall von 5 kg Masse, die von ca. 200 mm über die Aufprallfläche fällt. • Abgedichtet nach IP65 – komplett staubgeschützt und geschützt gegen Niederdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen • Montage in 19-mm-Löchern. • Beleuchtet - Ring- oder zentrale Punkt-LED-Beleuchtung, erhältlich in verschiedenen Farben. Sie geben ein Licht ab, wenn sie gedrückt werden. • Lange Lebensdauer, daher ideal für den Einsatz im öffentlichen Raum, in exponierter oder aggressiver Industrieumgebung. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | SPDT | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Rot | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 250 V ac | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | R19FFSSPAGRR110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip65, 6903447, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EOZ, R19FFSSPAGRR110, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |