Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Buck Schaltregler 5A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler TO-220, 5-Pin, Fest, 79 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6899944
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33167TVG
EAN/GTIN:
     5059042994780
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,03 %/V
Load-Regulation = 1 mV, 4 mV, 30 mV
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 79 kHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 87.8%
Abmessungen = 10.54 x 4.57 x 9.27mm
Höhe = 9.27mm
Länge = 10.54mm

Schaltregler, Abwärtsregler DC/DC-Wandler, ON Semiconductor. DC/DC-Wandler mit Strommodus und Spannungsmodus für Abwärtsregler-, Aufwärtsregler- und Sperrwandler-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,03 %/V
Load-Regulation:
1 mV, 4 mV, 30 mV
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
79 kHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
87.8%
Abmessungen:
10.54 x 4.57 x 9.27mm
Höhe:
9.27mm
Länge:
10.54mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 6899944, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, MC33167TVG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,91*
€ 4,71*
1 Tag
226
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 5,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
Zubehör
Vishay
RN60C1002FB14
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.