| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6899727 Herst.-Nr.: LM393DR2G EAN/GTIN: 5059042993295 |
| |
|
| | |
| Komparator-Typ = Universal Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual, Single Ausgangs-Typ = Open Collector Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Antwortzeit = 1.3µs Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 28 V Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm Länge = 5mm Breite = 4mm Höhe = 1.5mm Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Komparatoren, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Komparator-Typ: | Universal | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Dual, Single | Ausgangs-Typ: | Open Collector | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Antwortzeit: | 1.3µs | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3 → 28 V | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.5mm | Länge: | 5mm | Breite: | 4mm | Höhe: | 1.5mm | Versorgungsspannung bipolar typ.: | ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6899727, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, onsemi, LM393DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators |
| | |
| |