| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6899702 Herst.-Nr.: LM2901DR2G EAN/GTIN: 5059042994445 |
| |
|
| | |
| Komparator-Typ = Universal Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Dual, Single Ausgangs-Typ = Open Collector Anzahl der Kanäle pro Chip = 4 Antwortzeit = 1.3µs Pinanzahl = 14 Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm Länge = 8.75mm Breite = 4mm Höhe = 1.5mm Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Komparatoren, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Komparator-Typ: | Universal | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Dual, Single | Ausgangs-Typ: | Open Collector | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 4 | Antwortzeit: | 1.3µs | Pinanzahl: | 14 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 5 → 28 V | Abmessungen: | 8.75 x 4 x 1.5mm | Länge: | 8.75mm | Breite: | 4mm | Höhe: | 1.5mm | Versorgungsspannung bipolar typ.: | ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6899702, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, onsemi, LM2901DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators |
| | |
| |