Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol BK4 Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 11, für MIL-C 38999-Steckverbinder, L. 31.75mm, Geh.Mat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol BK4 Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 11, für MIL-C 38999-Steckverbinder, L. 31.75mm, Geh.Mat.
Amphenol BK4 Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 11, für MIL-C 38999-Steckverbinder, L. 31.75mm, Geh.Mat.
Artikel-Nr.:
     108EL-6898828
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BK4SRL10059XY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Zur Verwendung mit = MIL-C 38999-Steckverbinder
Gehäusegröße = 11
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Aluminium verzinkt
Länge = 31.75mm
Serie = BK4

MIL-C 38999 Serie III Bandlock-Adapter. Dieser Bandlock-Adapter von Amphenol ist für den Anschluss von Bildschirmen mit angelassen Bändern ausgelegt. Eigenschaften und Vorteile. ● Aluminiumlegierung, Zink-Kobalt-Beschichtung ● Gerade und rechtwinklig (Schornsteinaufsatz) erhältlich ● Geeignet für Umspritzung ● Niedriger Gleichstromwiderstand ● RoHS-konform
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
MIL-C 38999-Steckverbinder
Gehäusegröße:
11
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Aluminium verzinkt
Länge:
31.75mm
Serie:
BK4
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, steckverbinder mil dtl 38999, 6898828, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Gehäuse, Amphenol Limited, BK4SRL10059XY, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Backshells
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,66*
€ 67,35*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 44,88*
€ 68,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TV06RW-11-35PN(W52)
ab € 40,15*
Zubehör
Amphenol
TV06RW-11-35PA(W52)
ab € 55,61*
Zubehör
Amphenol
TVP00RW-11-35PN(W52)
ab € 29,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.