Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5107998
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TVP00RW-11-35PN(W52)
EAN/GTIN:
     5059041380447
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Anzahl der Kontakte = 13
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 600 V ac, 850 V dc
Gehäusegröße = 11
Montagetyp = Wandmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Anschlussart = Crimp
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = TV
Betriebstemperatur max. = +175°C

MIL C 38999 Typ 3. BS9522 F0039, BS9520 G0003, JN1034. Buchsen mit Stiftkontakten sind nur mit Steckern mit Buchsenkontakten steckbar. Buchsen mit Buchsenkontakten sind nur mit Steckern mit Stiftkontakten steckbar. Rechteckflansch-Steckdose
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
13
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
600 V ac, 850 V dc
Gehäusegröße:
11
Montagetyp:
Wandmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Anschlussart:
Crimp
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
TV
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Weitere Suchbegriffe: 5107998, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, TVP00RW1135PN(W52), Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,58*
€ 38,55*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 28,78*
€ 44,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
418-6033-11P0501-04
ab € 35,59*
Zubehör
Amphenol
418-6033-11R0501-04
ab € 46,86*
Zubehör
Amphenol
BS1SRL10999XY
ab € 41,92*
Zubehör
Amphenol
BK4SRL10059XY
ab € 44,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.