Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF11 Leiterplattenbuchse Gerade 6-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6888926
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-6DS-2DSA(05)
EAN/GTIN:
     5059043420844
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.0mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.0A
Serie = DF11
Kontaktbeschichtung = Zinn

Die SMD-Buchsenleisten DF11 mit 2 mm Rastermaß mit Teilenummern DF11CZ-xxxx-xx(22) haben verzinnte Kontakte. Die SMD-Stiftleisten DF11 mit 2 mm Rastermaß mit Teilenummern DF11CZ-xxxx-xx(52) haben vergoldete Kontakte. Hirose Serie DF11 Leiterplattenbuchsen, 2,00 mm. 2,00-mm-Leiterplattenbuchsen der Serie DF11 in kompakter zweireihiger Bauweise mit einer Tiefe von weniger als 5 mm. Diese platzsparende Bauweise ermöglicht die Bereitstellung einer doppelten Reihe von Kontakten auf der gleichen Fläche, die einreihige Steckverbinder einnehmen. Die Gehäuse dieser Leiterplattenbuchsen der Serie DF11 verfügen über Führungsrippen, die falsches Einstecken und Verdrehen beim Stecken verhindern. Metallanschlüsse auf den SMD Versionen verstärken den Halt auf der Leiterplatte und verhindern ein Ablösen von Lot. Diese 2,00 mm-Leiterplattenbuchsen der Serie DF11 sind für durchkontaktierte oder SMD-Montage erhältlich und passen für Leiterplatten-Stiftleisten der Serie DF11 für den Einsatz in Platine-Platine-Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte und platzsparende Ausführung• 5 mm Tiefe gestattet die zweireihige Kontaktkonfiguration bei gleichem Platzbedarf wie einreihige Steckverbinder• Führungsrippen, um falsches Stecken zu verhindern• Metallanschlüsse für erhöhten Halt auf der Leiterplatte• Geeignete Platinenverbindungen. Anwendungsbereich. • Für tragbare Geräte, bei denen mehrere Signale mit platzsparenden Abmessungen erforderlich sind• Digitalkameras• LCD-Anzeigen• Digitale Videorekorder• Fahrzeugnavigation• Zugriffskontrolleinheiten• Messgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.0mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.0A
Serie:
DF11
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 6888926, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Hirose, DF116DS2DSA(05), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,10*
Zubehör
Hirose
DF11A-2428SC
ab € 6,21*
Zubehör
Hirose
DF11-22SC
ab € 0,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.