Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, einzeln typ. 3, 5 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6878433
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6074-E/SL
EAN/GTIN:
     5059040194656
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.2MHz
Flankensteilheit typ. = 0.5V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Länge = 8.65mm

Operationsverstärker MCP6071/6072/6074
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.2MHz
Flankensteilheit typ.:
0.5V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Länge:
8.65mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 6878433, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6074ESL, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
ab € 45,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.