Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech CONTI FO-Z Gummi Antriebsriemen, XPA-Profil 12.7mm x 10mm x 907mm, Scheiben-Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6877875
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     XPA907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
Länge = 907mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = XPA
Innenlänge = 862mm
Höhe = 10mm
Scheibendurchmesser min. = 63mm
Serie = CONTI FO-Z
Material = Gummi
Außenlänge = 925mm
Datumslänge = 907mm

Riemen mit XPZ-, XPA- und XPB-Querschnitt. Hochleistungs-Zahnkeilriemen Bedingt ölbeständig Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C Elektrisch leitfähig (antistatisch) gemäß ISO1813 Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Länge:
907mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
XPA
Innenlänge:
862mm
Höhe:
10mm
Scheibendurchmesser min.:
63mm
Serie:
CONTI FO-Z
Material:
Gummi
Außenlänge:
925mm
Datumslänge:
907mm
Weitere Suchbegriffe: 6877875, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Contitech, XPA907, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.