Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech CONTI FO-Z Gummi Antriebsriemen, XPA-Profil 12.7mm x 10mm x 832mm, Scheiben-Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6877871
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     XPA832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
Länge = 832mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = XPA
Innenlänge = 787mm
Höhe = 10mm
Scheibendurchmesser min. = 63mm
Serie = CONTI FO-Z
Material = Gummi
Außenlänge = 850mm
Betriebstemperatur max. = +90°C

Riemen mit XPZ-, XPA- und XPB-Querschnitt. Hochleistungs-Zahnkeilriemen Bedingt ölbeständig Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C Elektrisch leitfähig (antistatisch) gemäß ISO1813 Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Länge:
832mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
XPA
Innenlänge:
787mm
Höhe:
10mm
Scheibendurchmesser min.:
63mm
Serie:
CONTI FO-Z
Material:
Gummi
Außenlänge:
850mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: 6877871, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Contitech, XPA832, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.