Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FTDI Chip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
Artikel-Nr.:
     108EL-6877840
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     USB-RS422-PCBA
EAN/GTIN:
     5059045569473
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Klassifizierung = Development Kit

FTDI Chip SchnittstellenplatineDie FTDI Chip Interface Board ist eine serielle UART-Konverterplatine auf USB-auf-RS422-Ebene mit FTDI FT232RQ USB-auf-seriell-UART-Schnittstellen-IC-Gerät, das alle USB-Signale und Protokolle verarbeitet. Die Leiterplatte bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Geräte mit einer RS422-Schnittstelle an einen USB anzuschließen. Jedes Modul enthält eine kleine interne elektronische Leiterplatte, die den FT232R verwendet, sowie einen USB-Typ-A-Steckverbinder. Die Platine erfordert USB-Treiber, die verwendet werden, um den FT232R auf der Leiterplatte als virtueller COM-Anschluss (VCP) zu sehen. Dadurch kann der Benutzer über einen seriellen Standard-PC-Emulationsanschluss mit der USB-Schnittstelle kommunizieren. Diese Konverter werden von Microsoft WHQL-zertifizierten VCP-Treibern für Windows, Apple Mac und Linux unterstützt. Lieferbare Versionen: (687-7825) – USB-auf-RS232-UART-Serie-Konverter (687-7840) – USB-auf-RS422-UART-Serie-Konverter (687-7837) – USB-auf-RS485-UART-Serie-KonverterEigenschaften und VorteileSerielle UART-Schnittstelle Vollständiges USB-Protokoll, das von der Elektronik auf der Leiterplatte verarbeitet wird EIA/TIA-422-Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch Datenübertragungsraten von 300 Baud bis zu 3 MBaud Interner EEPROM mit vom Benutzer beschreibbarem Bereich Die Leiterplatte wird über USB versorgt, keine externe Stromversorgung erforderlich Geringe USB-Bandbreitennutzung Kompatibel mit UHCI/OHCI/EHCI-Host-Controller. USB 2.0-kompatibel mit voller Geschwindigkeit Betriebstemperaturbereich: -40 °C und 85 °C.AnwendungenUSB-auf-Seriell-Pegelwandler RS422 Aufrüstung älterer Peripheriegeräte auf USB Schnittstelle Mikrocontroller UART oder E/A auf USB Schnittstelle FPGA/PLD zu USB USB-Instrumentierungs-PC-Schnittstelle Industrielle USB-Steuerung Kennwortgeschützte USB-DateiübertragungZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE FCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, ftdi entwicklungsboard, eval board, 6877840, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, FTDI Chip, USBRS422PCBA, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.