| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6877825 Herst.-Nr.: USB-RS232-PCBA EAN/GTIN: 5060641272520 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Development Kit
USB auf RS-232/RS-422/RS-485 Konverterleiterplatte, FTDI-Chip. Diese USB-auf-RS-232/RS-422/RS-485-Konverter bieten eine schnelle und einfache Methode zur Umwandlung von seriellem UART auf USB. Der USB-Steckverbinder enthält eine kleine Leiterplatte mit dem seriellen FTDI FT232RQ (Best.-Nr. ; 730-0168 730-0168 ) UART-Schnittstellen-IC zur Handhabung aller USB-Signalisierung und Protokolle. Zwei LEDs zeigen an, dass Daten empfangen und übertragen werden. Der RS-232 hat eine maximale UART-Baudrate von 1 MBaud, während der RS-422 und RS-485 jeweils über max. 3 MBaud verfügen. Diese Konverter werden von Microsoft WHQL-zertifizierten VCP-Treibern für Windows, Apple Mac und Linux unterstützt. Alle sind verfügbar tantiemenfrei von der FTDI Website. http://www.ftdichip.com Lieferbare Versionen: ( ; 687-7825 687-7825 ) – USB-auf-RS232-UART-Serie-Konverter ( ; 687-7840 687-7840 ) – USB-auf-RS422-UART-Serie-Konverter ( ; 687-7837 687-7837 ) – USB-auf-RS485-UART-Serie-Konverter Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Development Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, ftdi entwicklungsboard, eval board, 6877825, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, FTDI Chip, USBRS232PCBA, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |