Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UTS 8 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 7.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6876399
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTS6JC8E33P
EAN/GTIN:
     5059045562931
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68, IP69K
Nennstrom = 7.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 8
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +105°C

3-, 4-, 7-, 8- und 12-polige Ausführungen verwenden Kontakte der Größe 16 6-, 10- und 19-polige Ausführungen verwenden Kontakte der Größe 20 Gehäuse nehmen Folgendes auf: Größe 10, 1,5 bis 8,0 mm Größe 12, 3 bis 12.0 mm Größe 14, 5 bis 14,0 mm. UTS Kabelstecker mit Gehäuse. Jeder Stecker hat zwei Dichtungen zur Abdeckung des angegebenen Kabelbereichs Die Standarddichtung ist vormontiert Die zweite Dichtung wird lose zusammen mit dem Stecker geliefert
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68, IP69K
Nennstrom:
7.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
8
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 6876399, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, UTS6JC8E33P, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
RC14M30K
ab € 1,09*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM20M12K
ab € 0,485*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM18W3K
ab € 1,28*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX20D44
ab € 383,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.