Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 800mA 200V SMD 1V MBS 4-Pin 5μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6875923
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RMB2S
EAN/GTIN:
     5059045566557
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MBS
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 4.9 x 4 x 2.7mm
Höhe = 2.7mm

Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie RMBxS, Taiwan Semiconductor. Glaspassivierte Miniatur-Chip-Verbindung Schnelle umgekehrte Wiederherstellungszeit Klein, Oberflächenmontage, einfache Installation Ideal für Leiterplatten-Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MBS
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
4.9 x 4 x 2.7mm
Höhe:
2.7mm
Weitere Suchbegriffe: 6875923, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Taiwan Semiconductor, RMB2S, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.