Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 10A 600V THT 1.1V KBU 4-Pin 5μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6875872
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KBU1005G
EAN/GTIN:
     5059045566502
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBU
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 23.7mm
Breite = 7.1mm

UL-Zulassung E-96005. SIL-Leiterplattenmontage, KBU-Serie. Brückengleichrichter der KBU-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Taiwan Semiconductor. Glaspassivierte Verbindung Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBU
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
23.7mm
Breite:
7.1mm
Weitere Suchbegriffe: 6875872, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Taiwan Semiconductor, KBU1005G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.