Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 100V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 100V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA
Artikel-Nr.:
     108EL-6875642
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GBPC1501 T0
EAN/GTIN:
     5059045565314
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 29mm
Breite = 29mm

UL E-96005. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC 15, Taiwan Semiconductor. Starkstrom 15 A Glaspassivierte Chip-Verbindung Intern vergossener Kühlkörper mit äußerst geringem Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Isolationsspannung von Gehäuse bis Kabel über 2500 V Flachsteckeranschlussklemmen
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
29mm
Breite:
29mm
Weitere Suchbegriffe: 6875642, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Taiwan Semiconductor, GBPC1501T0, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 195,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.