Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics AEC-Q100 Batterieverpolung und TVS, 3-Pin, SMD D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics AEC-Q100 Batterieverpolung und TVS, 3-Pin, SMD D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-6867486
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RBO08-40G
EAN/GTIN:
     5059042967258
Suchbegriffe:
6867486
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Suppressordioden TVS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Pinanzahl = 3
Automobilstandard = AEC-Q100

ISO/DTR 7637-2. Verpolungs- und Überspannungsschutz, STMicroelectronics. Die ASD-Bauelemente der Serie RBOxx dienen zum Schutz gegen Batterierückströme und "Load-Dump"-Überspannungen in Kfz-Anwendungen. Schutz vor "Load-Dump"-Impulsen von Transil Reihendioden für 8 A oder 40 A zum Schutz gegen Batterieschäden durch Rückströme Klemmenspannung: max. ±40 V RS-Produktcodes ; 686-7486 686-7486 RBO08-40G 8 A D2PAK ; 249-252 249-252 RBO40-40G 40 A D2PAK ; 877-2813 877-2813 RBO40-40G-TR 40 A D2PAK ; 919-6352 919-6352 RBO40-40G 40 A D2PAK (Je 50 Stück)
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Pinanzahl:
3
Automobilstandard:
AEC-Q100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.