| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6867373 Herst.-Nr.: OHBS2RJ 1SCA105232R1001 EAN/GTIN: 6417019411668 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = OT-Serie Griff-Farbe = Schwarz Länge = 43.5mm Serie = OHBS2RJ Anzahl der Sperrvorrichtungen = 3 IP Schutzart = IP 65 Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | OT-Serie | Griff-Farbe: | Schwarz | Länge: | 43.5mm | Serie: | OHBS2RJ | Anzahl der Sperrvorrichtungen: | 3 | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,09* | € 10,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,63* | € 10,72* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,65* | € 10,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,68* | € 12,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,90* | € 12,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|