Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6866963
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2SW-3L1MS
EAN/GTIN:
     5059039372225
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 3 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.06N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Abgedichtete Miniatur-Mikroschalter. Hochwertiger gekapselter Miniatur-Mikroschalter nach Industriestandard im V4-Gehäuse. Einteilige Bauweise sorgt für hohe Abdichtwirkung und eignet sich für den Einsatz unter Staub- und Sprühwassereinwirkung Schutzgrad: IEC IP50 (Löt-/Leiterplattenanschluss), IEC IP67 (Anschlussdraht) RoHS-kompatibel Kontaktbelastbarkeit: 3 A bei 30 V DC/125 V AC, 2 A bei 250 V AC Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Betriebstemperaturbereich: –40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
3 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,59 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Lebensdauer mechanisch:
5000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.06N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron mikroschalter 30v, ausschalter, ausschalter ip67, 6866963, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2SW3L1MS, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,62*
€ 10,03*
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 11,96*
1 Tag
83
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 12,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.