| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6866957 Herst.-Nr.: D2MC-01EL EAN/GTIN: 5059039378586 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Kodierschalter Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 500 mA @ 30 V dc Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 40 Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +80°C Kontaktmaterial = Goldlegierung Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C
Einfachschalter, Omron D2MC, niedriges Betätigungsmoment. Schalter mit sehr zuverlässiger Drehbewegung, dadurch niedriges Betätigungsmoment 0,5-A-Modell mit Goldlegierungskontakten mit Kontaktbrücke, dadurch ausgezeichnete Kontaktzuverlässigkeit im Mikrolastbereich. Hohe Lebensdauer (10000000 mechanische Schaltspiele) durch bewegliche Spiralfeder. Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Kodierschalter | Anschlussart: | Flachstecker | Kontaktnennstrom: | 500 mA @ 30 V dc | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 40 | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Kontaktmaterial: | Goldlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 10000000Operations | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, Ausschalter, Wechselschalter, omron mikroschalter 30v, codierschalter, omron wechselschalter, 6866957, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2MC01EL, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 10,28* | € 12,87* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,33* | € 34,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|