Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger verdrahtet, 100 mA @ 30 V dc, SPDT IP 67 2,45 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6866932
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2JW-011-MD
EAN/GTIN:
     5059039368471
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 2,45 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.98N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA, VDE, TÜV. Hoch abgedichteter Ultra-Miniatur-Mikroschalter. Sehr klein und dicht gekapselter Mikroschalter mit Spulenfederbetätigung. Schutzart IEC IP50 (mit Lötanschlussklemme) Schutzart IEC IP67 (vorverdrahtet) Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Kontaktbelastbarkeit: 0,1 A @ 30 Vdc Vergoldete Kreuzschienenkontakte für hohe Zuverlässigkeit Betriebstemperaturbereich: -40 bis 85 °C. RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
2,45 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.98N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron mikroschalter 30v, ausschalter, ausschalter ip67, 6866932, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2JW011MD, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.