Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 125 V ac, SPDT IP 40 0,49 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Mikroschalter Rollenhebel simuliert-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 125 V ac, SPDT IP 40 0,49 N -25°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6866840
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SS-5GL13
EAN/GTIN:
     5059039378210
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Rollenhebel simuliert
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A @ 125 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,49 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Lebensdauer mechanisch = 30000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.06N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Subminiatur-Mikroschalter, Omron Serie SS (5 A). Mit einfacher, stabiler zweigeteilter Feder, die eine lange Standzeit (30000000 Schaltspiele) ermöglicht Verschiedene Modelle erhältlich, deren Betätigungskraft von gering bis hoch reicht Lötanschlussklemmen, Schnellanschlussklemmen (6,35 x 0,8 mm) und Leiterplatten-Anschlussklemmen erhältlich
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel simuliert
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A @ 125 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,49 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Lebensdauer mechanisch:
30000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.06N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron microschalter rollenhebel, ausschalter, omron wechselschalter, 6866840, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, SS5GL13, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,26*
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,28*
1 Tag
222
2
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
1 Tag
2893
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 3,33*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,67*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.