| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6862567 Herst.-Nr.: D-A80CL EAN/GTIN: 5059039821143 |
| |
|
| | |
| Typ = Reed Montagetyp = Schiene Offene Leitung - Länge = 3m Serie = DA-80C
Befestigungsschraube und Platte für den Schalter nicht im Lieferumfang enthalten. Sensoren. Erhältlich als Reed- oder Elektronikausführung Funktion: Schließer Schutzart IP67 Mit 0,5 m Kabel ausgeliefert Weitere Informationen: | | Typ: | Reed | Montagetyp: | Schiene | Offene Leitung - Länge: | 3m | Serie: | DA-80C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, smc anschlussleitung, 6862567, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Linearantrieb-Schalter, SMC, DA80CL, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Linear Actuator Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,45* | € 25,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,19* | € 25,83* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 18,65* | € 25,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|