| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-684686 Herst.-Nr.: V001550 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Entlötkopf für Lötkolben Zur Verwendung mit = Pipe/Plumbing Lötkolben
Ständer und 15-mm-Köpfe. Artikel mit einem +Stecker werden mit einem vorverdrahteten 13-A-Stecker geliefert. Leitungs-/Rohrlötkolben. Geeignet für den Einsatz an integrierten Löt- oder Endversorgungs-Kapillarrohrarmaturen Heizelemente und Köpfe übertragen Wärme, indem sie um die Fittings klemmen Ermöglicht schnelles und gleichmäßiges Löten der Verbindung Aufwärmzeit: 5-6 Minuten Kopftemperatur ca. 520 °C. Köpfe erhältlich: 15 mm und 22 mm vernickeltes Kupfer Pipemaster wurde entwickelt, um Rohre, nicht die Fittings, zu klemmen Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Entlötkopf für Lötkolben | Zur Verwendung mit: | Pipe/Plumbing Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, lötkolben antex, lötkolben, 684686, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Antex Electronics, V001550, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| |