Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T97 Kondensator, MnO2, 47μF, 50V dc SMD, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6845382
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T97Z476K050HSA
EAN/GTIN:
     5059040745896
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 47µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 240mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.6mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 7.6 x 6 x 6mm
Serie = T97
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

Serie T97. SMD-Tantal-Festkondensatoren TANTAMOUNT® mit hoher Zuverlässigkeit, sehr niedriger ESR mit konturgetreuem beschichteten Gehäuse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
47µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
240mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.6mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
7.6 x 6 x 6mm
Serie:
T97
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator 50v 47uf, chip kondensator, smd kondensator 50v, 6845382, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, T97Z476K050HSA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.