Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desco Europe Ionisierpistole Handpistole 220V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Desco Europe Ionisierpistole Handpistole 220V ac
Desco Europe Ionisierpistole Handpistole 220V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-6842958
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     19588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer desco
ionisierer
Typ = Handpistole
Versorgungsspannung = 220V ac
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Maximaler Luftdruck = 100psi

Druckluft-Ionisator Desco EMIT Ion PythonDer Desco EMIT Python Druckluft-Ionisator ist eine gebrauchsfertige Einheit für den Einsatz in Anwendungen und Bereichen, in denen statische Aufladungen zu Fertigungs- oder Handhabungsproblemen führen können. Es neutralisiert statische Massenladungen und hilft bei der Kontrolle von Verunreinigungen durch das Entfernen von Staub und Schmutz, die von statischer Elektrizität angezogen werden. Eine optionale Stiftpunkt-Düsenspitze ist im Lieferumfang enthalten, um den Luftstrom in einen lokalisierten Bereich zu leiten.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 220 V ac Luftdruck zwischen 30 psi und 100 psi Abnehmbarer ESD-sicherer 7-Fuß-Schlauch Einstellbarer Ausgleich (±25 V) mit weniger als 2 Sekunden Entladezeit bei 6 Zoll Edelstahlgehäuse StickstoffkompatibelZertifizierungenANSI/ESD STM 3.1 NIST-kalibriert
Weitere Informationen:
Typ:
Handpistole
Versorgungsspannung:
220V ac
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Maximaler Luftdruck:
100psi
Weitere Suchbegriffe: 6842958, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, Desco Europe, 19588, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.253,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,01*
€ 1.702,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,62*
€ 1.695,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,50*
€ 1.640,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,48*
€ 1.538,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,51*
€ 1.491,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.