Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6835940 Herst.-Nr.: PR03000204703JAC00 EAN/GTIN: 5059040935778 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 470kΩ Leistung = 3W Toleranz = ±5% Technologie = Metallschicht Serie = PR03 Betriebstemperatur max. = +155°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Serie PR03, 3 W, axial. Die Serie Vishay PR03 umfasst wärmebeständige Metallschichtwiderstände mit einem hochwertigen Keramikkörper. Die Widerstände sind mit einem roten, nicht entflammbaren Lack beschichtet, der elektrischen, mechanischen und klimatischen Schutz bietet. Lötkontakte ohne Blei Hohe Leistung in einem kleinen Gehäuse Hohe Wärmebeständigkeit Ideal für alle allgemeinen Versorgungsanwendungen Weitere Informationen: | | Widerstand: | 470kΩ | Leistung: | 3W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Metallschicht | Serie: | PR03 | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 6835940, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, PR03000204703JAC00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,0852* | € 0,1167* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,0814* | € 0,4026* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,3208* | € 0,7702* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,106* | € 0,846* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,026* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|