Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR03000204703JAC00 Widerstand 470000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR03000204703JAC00 Widerstand 470000 Ohm Metall
Vishay PR03000204703JAC00 Widerstand 470000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84883495
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000204703JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 3w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
470000 Ohm
Leistung
3 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
750 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7702*
€ 0,91654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4026*
€ 0,4791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3577*
€ 0,4257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.