Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay WYO SLCC Keramikkondensator, 1nF, 400V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, 10 (Dia.) x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay WYO SLCC Keramikkondensator, 1nF, 400V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, 10 (Dia.) x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6832200
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WKO102MCPCJ0KR
EAN/GTIN:
     5059040941199
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 1nF
Spannung = 400V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = WYO
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 10mm
Länge = 10mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 10 (Dia.) x 40mm
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur max. = +125°C

Keramik-Scheibenkondensator Serie WKO. Die Kondensatoren von Vishay für Netzanschluss umfassen eine radial montierte Keramikscheibe mit Versilberung auf jeder Seite und Beschichtung mit schwer entflammbarem Epoxidharz. Sie besitzen Anschlussleitungen aus verzinntem Kupfer, bieten eine hohe Zuverlässigkeit und eignen sich für Netz-Bypass- sowie X1- und Y2-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
400V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
WYO
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
10mm
Länge:
10mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
10 (Dia.) x 40mm
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator 400v, entstörkondensator, entstörkondensator 1nf, 6832200, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, WKO102MCPCJ0KR, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16912
1
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 0,953*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.