Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F SLCC Keramikkondensator, 470pF, 1kV dc, Y5R, Durchsteckmontage, ±10%, ±15%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6832112
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F471K29Y5RN6UK5R
EAN/GTIN:
     5059040942578
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = F
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5R
Durchmesser = 7.5mm
Länge = 7.5mm
Tiefe = 4.5mm
Temperaturkoeffizient = ±15%
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur max. = +125°C

Nicht zur Netzentstörung geeignet, stattdessen bitte die Abschnitte für Entstör-Kondensatoren der Klassen x und Y verwenden. Y5R Kondensatoren Klasse 2. Keramikkondensatoren Klasse 2, Dielektrikum Y5R für SMPS, Hochfrequenz-Starter und Klemmdiodenkreise. Merkmale. Hohe Zuverlässigkeit Geringe Verluste Hohe Kapazität bei geringer Größe Abgewinkelte Anschlüsse. Anwendungsbereich. Die Kondensatoren zur Verwendung in elektronischen Schaltungen, wo geringe Verluste und hohe Kapazität pro Volumen unerlässlich sind: SMPS, HF-Vorschaltgerät, Klemmdiode und Hochspannungsstromkreise.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
F
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5R
Durchmesser:
7.5mm
Länge:
7.5mm
Tiefe:
4.5mm
Temperaturkoeffizient:
±15%
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, 6832112, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, F471K29Y5RN6UK5R, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.