Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F SLCC Keramikkondensator, 220pF, 1kV dc, Y5R, Durchsteckmontage, ±10%, ±15%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay F SLCC Keramikkondensator, 220pF, 1kV dc, Y5R, Durchsteckmontage, ±10%, ±15%
Artikel-Nr.:
     108EL-6832109
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F221K25Y5RN6UK5R
EAN/GTIN:
     5059040700390
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 220pF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = F
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5R
Durchmesser = 6.5mm
Länge = 6.5mm
Tiefe = 4.5mm
Temperaturkoeffizient = ±15%
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur min. = -30°C

Nicht zur Netzentstörung geeignet, stattdessen bitte die Abschnitte für Entstör-Kondensatoren der Klassen x und Y verwenden. Y5R Kondensatoren Klasse 2. Keramikkondensatoren Klasse 2, Dielektrikum Y5R für SMPS, Hochfrequenz-Starter und Klemmdiodenkreise. Merkmale. Hohe Zuverlässigkeit Geringe Verluste Hohe Kapazität bei geringer Größe Abgewinkelte Anschlüsse. Anwendungsbereich. Die Kondensatoren zur Verwendung in elektronischen Schaltungen, wo geringe Verluste und hohe Kapazität pro Volumen unerlässlich sind: SMPS, HF-Vorschaltgerät, Klemmdiode und Hochspannungsstromkreise.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220pF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
F
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5R
Durchmesser:
6.5mm
Länge:
6.5mm
Tiefe:
4.5mm
Temperaturkoeffizient:
±15%
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: vishay keramikkondensator, radial kondensator, 6832109, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, F221K25Y5RN6UK5R, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.