Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 101 PHR-ST, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 40V dc, Ø 35mm x 80mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 101 PHR-ST, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 40V dc, Ø 35mm x 80mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6831982
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL210117223E3
EAN/GTIN:
     5059040687226
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 22000µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 80mm
Höhe = 80mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%

Schrauben und Unterlegscheiben für Anschluss im Lieferumfang enthalten. Serie 101 PHR-ST. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie 101 PHR-ST von Vishay haben polarisierte Schraubklemmen. Die Serie 101 PHR-ST ist für eine Vielzahl von Anwendungen wie Pufferung und Filterung, Motorantriebe, Wechselrichter, USV und gepulste Netzteile geeignet. Lange Standzeit Nicht massiver Elektrolyt Hoher Brummstrom Isoliert mit blauer Hülse
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 80mm
Höhe:
80mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, aluminium elektrolytkondensator 22000µf 40v, anlaufkondensator, becherelko 22000µf, 6831982, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL210117223E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,23*
€ 51,15*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 22,78*
€ 58,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
ALS30A223DE040
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.