Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Mini CT IDC-Steckverbinder Buchse, , 4-polig / 1-reihig, Raster 1.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6831699
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     353293-4
EAN/GTIN:
     5059040328099
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 1.5mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 2A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = AMP Mini CT
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 50,0 V ac, 50,0 V dc
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

TE Connectivity MT Steckdosengehäuse, 1,5 mm, vorbestückt – Serie Mini CT. Einreihige IDC-Kabelsteckverbindergehäuse der Serie Mini CT in Buchsenausführung für schnellen Anschluss 1,50 mm Mittellinie. Diese IDC-MT-Kabelsteckverbindergehäuse in Buchsenausführung bestehen aus Nylon gemäß UL 94V-0, haben verzinnte Phosphorbronze-Zweistrahl-Buchsenkontakte und nehmen eine Drahtgröße von 22 bis 28 AWG auf. Geeignete passende Produkte siehe Bestellnummer ; 706-8139 706-8139 und ; 718-9563 718-9563 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
1.5mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
2A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
AMP Mini CT
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
50,0 V ac, 50,0 V dc
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol, idc steckverbinder, 6831699, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 3532934, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
353907-1
ab € 5,11*
Zubehör
TE Connectivity
353918-1
ab € 0,607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.