Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hand Crimpzange, 0,75 → 6mm² / 22 → 10AWG für Kabelspleißverbinder, 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6831642
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6831642
EAN/GTIN:
     5059044253663
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Spleissverbinder
crimp kombinationszange
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Kabelspleißverbinder
Drahtgröße mm² = 0,75 → 6mm²
Drahtgröße AWG = 22 → 10AWG
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 225 mm

RS Pro Crimpwerkzeug mit Wärmedichtung
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Kabelspleißverbinder
Drahtgröße mm²:
0,75 → 6mm²
Drahtgröße AWG:
22 → 10AWG
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: 6831642, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, 43003713, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,78*
€ 149,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 129,69*
€ 166,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6831658
ab € 78,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.