Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Taschenlupe, 50X-fach , beleuchtet, LR44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Taschenlupe, 50X-fach , beleuchtet, LR44
RS PRO Taschenlupe, 50X-fach , beleuchtet, LR44
RS PRO Taschenlupe, 50X-fach , beleuchtet, LR44
Artikel-Nr.:
     108EL-6830848
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6830848
EAN/GTIN:
     5056112065180
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Taschenlupe
Vergrößerungsleistung = 50X
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = LR44
Typ = Taschenmikroskop

Tasche mit Schaumstoffpolsterung. Taschenmikroskope. Messskala Augenmuscheln aus Gummi Fokussierring Objekteinfassung aus Acryl Seitlich montierte Mini-Taschenlampe (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) Für die Mini-Taschenlampe werden 3 x 1,5 V Alkali-Mangan-Knopfzellen SR44 benötigt. Maximale Höhe: 145 mm Durchmesser des Acrylsockels: 45 mm
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
50X
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
LR44
Typ:
Taschenmikroskop
Weitere Suchbegriffe: rs pro lupe, lupe, 6830848, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 59700050, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,70*
€ 347,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,64*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.