Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SY5000 Pneumatik-Magnetventil 230V ac, Magnet/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6827000
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY5140-4DZ-Q
EAN/GTIN:
     5059039820962
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 5/2
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = SY5000
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 230V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 687NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.6VA
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = Rc

Wenn Ventile mit Klemmsteckern bestellt werden, müssen die Steckverbinder getrennt bestellt werden. Ventile mit DIN-Anschluss werden mit DIN 43650-Steckern geliefert. Ventile Serie SY5000 Z. Höherer Durchsatz als Typ SY mit Gehäuseanschlüsse, Cv=0,3 (Serie 3000) Cv=0,7 (Serie 5000) Kompakt, Leichtbauweise, ideal für den Einbau in Bereiche oder Gehäuse mit eingeschränktem Platzbedarf Niedriger Energieverbrauch ermöglicht eine direkte SPS-Ansteuerung Lebensdauer über 50 Millionen Zyklen 5/2 und 5/3 Ventilkonfigurationen Anschluss über Klemmstecker Typ L oder DIN-Stecker Einmaliges manuelles Überschreiben
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
SY5000
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
230V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
687NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.6VA
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
Rc
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 6827000, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY51404DZQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,06*
€ 58,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,71*
€ 61,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
SY5000-55-1A-Q
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.