Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Subminiatur-Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 125 V ac, SPDT IP 40 0,5 N -25°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6822720
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SSG-5H-5
EAN/GTIN:
     5059039395736
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A @ 125 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,5 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Silber
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.04N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +125°C

UL, CSA, VDE, TÜV, BEAB, IMQ. Subminiatur-Mikroschalter. Subminiatur-Mikroschalter im V4- Gehäuse. RoHS-kompatibel Entspricht EN61058-1 Leiterplatten-Anschlussklemmen widerstandsfähig gegenüber Lötflussmittel Großer Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +125 °C Kontaktanordnung: einpoliger Umschalter Abmessungen (Gehäuse, H x B x T): 9,9 x 19,8 x 6,4 mm
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A @ 125 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,5 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
Silber
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.04N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron microschalter 5a, ausschalter, ausschalter silber, 6822720, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, SSG5H5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,71*
€ 2,66*
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.