| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6822663 Herst.-Nr.: SS-5GL2D EAN/GTIN: 5059039393145 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 5 A @ 125 V ac Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 0,49 N Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Silber Lebensdauer mechanisch = 30000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.06N Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C
Subminiatur-Mikroschalter, Omron Serie SS (5 A). Mit einfacher, stabiler zweigeteilter Feder, die eine lange Standzeit (30000000 Schaltspiele) ermöglicht Verschiedene Modelle erhältlich, deren Betätigungskraft von gering bis hoch reicht Lötanschlussklemmen, Schnellanschlussklemmen (6,35 x 0,8 mm) und Leiterplatten-Anschlussklemmen erhältlich Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 125 V ac | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 0,49 N | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Silber | Lebensdauer mechanisch: | 30000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.06N | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter omron, ausschalter, 6822663, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, SS5GL2D, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,01* | € 1,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,84* | € 1,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,53* | | | | | 67 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 2,11* | € 3,15* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,64* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|