| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6822455 Herst.-Nr.: D3V-162M-1C24 EAN/GTIN: 5059039372652 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Scharnierhebel Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 40 Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +105°C Kontaktmaterial = Silberlegierung Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations Betriebstemperaturbereich = -25 → +105°C
Omron-Miniatur. V3-Mikroschalter nach Industriestandard. RoHS-kompatibel 16-A-Kontaktschaltung Verschiedene Hebelarten erhältlich. UL, CSA, EN61058-1 Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Scharnierhebel | Anschlussart: | Flachstecker | Kontaktnennstrom: | 16 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 40 | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 10000000Operations | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +105°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter omron, ausschalter, 6822455, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D3V162M1C24, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,70* | € 1,62* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,76* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|