| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6822095 Herst.-Nr.: D2SW-01M EAN/GTIN: 5059039393107 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = verdrahtet Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 67 Schalt-Betätigungskraft = 1,77 N Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Goldlegierung Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.29N Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Abgedichtete Miniatur-Mikroschalter. Hochwertiger gekapselter Miniatur-Mikroschalter nach Industriestandard im V4-Gehäuse. Einteilige Bauweise sorgt für hohe Abdichtwirkung und eignet sich für den Einsatz unter Staub- und Sprühwassereinwirkung Schutzgrad: IEC IP50 (Löt-/Leiterplattenanschluss), IEC IP67 (Anschlussdraht) RoHS-kompatibel Kontaktbelastbarkeit: 3 A bei 30 V DC/125 V AC, 2 A bei 250 V AC Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Betriebstemperaturbereich: –40 bis +80 °C Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | verdrahtet | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 30 V dc | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 67 | Schalt-Betätigungskraft: | 1,77 N | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Goldlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 5000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.29N | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron mikroschalter 30v, ausschalter, ausschalter ip67, 6822095, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2SW01M, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,47* | € 8,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,00* | € 12,91* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,25* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|