Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, SPDT IP 67 1,77 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6822033
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2SW-01H
EAN/GTIN:
     5059039392391
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,77 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.29N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Abgedichtete Miniatur-Mikroschalter. Hochwertiger gekapselter Miniatur-Mikroschalter nach Industriestandard im V4-Gehäuse. Einteilige Bauweise sorgt für hohe Abdichtwirkung und eignet sich für den Einsatz unter Staub- und Sprühwassereinwirkung Schutzgrad: IEC IP50 (Löt-/Leiterplattenanschluss), IEC IP67 (Anschlussdraht) RoHS-kompatibel Kontaktbelastbarkeit: 3 A bei 30 V DC/125 V AC, 2 A bei 250 V AC Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Betriebstemperaturbereich: –40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,77 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch:
5000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.29N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron mikroschalter 30v, ausschalter, ausschalter ip67, 6822033, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2SW01H, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 4,98*
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 5,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,58*
€ 7,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.